Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ormar za upravljačke aplikaci. RITTAL COMPACT-PANEL OHIŠJE 315X388X87 MM

Šifra: 2776924

EAN: 4028177382725

RITTAL

6340400 - CP 6340.400

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
388
Širina (mm)
315
Dubina (mm)
87
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
RAL 7024
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije