Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ormar za upravljačke aplikaci. RITTAL IP65 400mm 520mm 152mm čelik

Šifra: 2762522

EAN: 4028177663077

RITTAL

6372542 - CP 6372.542

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
400
Širina (mm)
520
Dubina (mm)
152
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije