Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Os za sklopku / isklopnik SCHNEIDER 400mm

Šifra: 2640745

EAN: 3389119412070

SCHNEIDER ELECTRIC

GS2AE51 - Contactors & motor p

No product image

TeSys GS - proširenje osovine - 630 do 1250 A - 12 x 12 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina (mm)
400

Ostali podaci ili svojstva

Visina presjeka (mm)
12
Širina presjeka (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije