Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Osnovni komplet HAN LuxorLiving Komplet POGONI KNX Bus 8Ch

Šifra: 2775154

EAN: 4003468491348

Theben

4990010 - LX set drive

No product image

Osnovni set LUXORliving POGONI je namijenjen automatizaciji 8 žaluzina/roleta ili sličnih pogona Komunicira preko KNX Bus veze, uključena je i vremenska stanica, a odabir tikala neovisan je o proizvođaču.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LuxorLiving
Izvedba
Set POGONI
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Broj kanalica
8

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Ne
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Ostalo
Način montaže
REG
Širina u modularnim razmacima
2
Rukovanje na licu mjesta/ručno
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa spojkom sabirnice
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije