Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Osnovni modul HAN Sonoff uređaj za mjer.upot. WiFi 1Ch 230V s tokovno objemko 100A + display 1NO/NC 2A

Šifra: 2853922

EAN: 6920075741889

Sonoff

779028 - POWCT

No product image

POWCT pametni merilnik s tokovno objemko 100A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sonoff
Izvedba
Merilnik porabe
Interni EN EF - potreben prevod
WiFi
Broj kanalica
1
Vrsta opskrbe naponom
230V

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije