Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Označni tuljak za vodič Hellermanntyton Samolepilni označevalec SPRO200-1401-WH RiteOn od 6,1 do 12,1mmmm BIJ za fi od 6,1-12,1 mm

Šifra: 2796909

EAN: 4031026294032

Hellermanntyton

550-14010 - SPRO200-1401-WH-1401

No product image

Naljepnice za označavanje za Hellermann Tyton - Rite On kabeli sadrže sve što vam je potrebno za početak rada na označavanju kabela i žica. U prikladnom pakiranju nalazi se 150 komada naljepnica i crna olovka.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
RiteOn
Promjer kabela (mm)
od 6,1 do 12,1
Utisak
z prost.za besedilo
Širina (mm)
19,05
Boja
bijela
Način montaže
za fi od 6,1-12,1 mm

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Promjer žile (mm)
6,1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije