Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič Hellermanntyton WIC2-0-9 1,5-2,5mm2 od 2,8 do 3,8mm 0-9 Plastika 3mm 5,6mm višebojno Priključiti (pak=200 kos)

Šifra: 2775430

EAN: 4031026210728

Hellermanntyton

561-02100 - WIC2-0-9-PA66-Specia

No product image

HellermannTyton WIC 2 čahura za označavanje, brojevi 0-9, za vodiče od 1,5-2,5 mm2.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
WIC2-0-9
Priključni presjek vodiča (mm2)
1,5-2,5
Promjer kabela (mm)
od 2,8 do 3,8
Utisak
Št. 0-9
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
3
Širina (mm)
5,6
Boja
višebojno
Način montaže
Priključiti

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Ne
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije