Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič Hellermanntyton WIC2-0-9-PA66-YE WIC2-0-9 1,5-2,5mm2 0-9 Plastika ŽUT

Šifra: 2853925

EAN: 4031026214108

Hellermanntyton

561-02101 - WIC2-0-9-PA66-YE

No product image

HellermannTyton WIC 2 čahura za označavanje, brojevi 0-9, za vodiče od 1,5-2,5 mm2. Žut

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
WIC2-0-9
Priključni presjek vodiča (mm2)
1,5-2,5
Utisak
0-9
Materijal
Plastika
Boja
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Ne
Promjer žile (mm)
2,8
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije