Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič Hellermanntyton WIC2 1,5-2,5mm2 2,80/3,80mm Slova L1,L2,L3,N,Earth Plastika 3mm 5,6mm višebojno

Šifra: 2853929

EAN: 4031026448756

Hellermanntyton

561-02300 - WIC2-L1,L2,L3,N,<lt/

No product image

Čahura za označavanje HellermannTyton WIC 2, L1, L2, L3, N, zemlja, za vodiče od 1,5-2,5 mm2. Višebojni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Izvedba
WIC2
Priključni presjek vodiča (mm2)
1,5-2,5
Promjer kabela (mm)
2,80/3,80
Utisak
Črke
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
3
Širina (mm)
5,6
Boja
višebojno

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Ne
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije