Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND CAB3/1- 038273 Oblik knjižice od 2 do 32mm Simboli Plastika 5mm 3mm ŽUT Utisno

Šifra: 2746089

EAN: 3245060382735

LEGRAND

038273

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Oblika zvezka
Promjer kabela (mm)
od 2 do 32
Utisak
Simboli
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
5
Širina (mm)
3
Boja
Žuta
Način montaže
Utisno

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Promjer žile (mm)
od 8 do 14
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije