Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND NOSILEC OZNAK CAB3 8 16MM2 Oblik knjižice od 56 do 78mm bez Plastika 26,3mm 40mm CRN natična

Šifra: 1171731

EAN: 3245060384906

LEGRAND

038490

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Oblika zvezka
Promjer kabela (mm)
od 56 do 78
Utisak
Brez
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
26,3
Širina (mm)
40
Boja
Crna
Način montaže
natična

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Ne
Promjer žile (mm)
42644
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije