Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič LEGRAND OZN.MEMOCAB NOS.7 OZ. 0,75-4 Oblik valjka od 23 do 48mm bez Plastika 18mm bezbojan

Šifra: 2695067

EAN: 3245060379377

LEGRAND

037937

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Valjast
Promjer kabela (mm)
od 23 do 48
Utisak
Brez
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
18
Boja
bezbojan

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Ne
Promjer žile (mm)
od 1 do 23
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije