Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Označni tuljak za vodič WAGO 2,5-6mm bez Plastika 12mm 4mm CRN Zaustaviti

Šifra: 2748391

EAN: 4017332104012

WAGO

211-114

No product image

Šobe, dolžina: 12 mm samo za uporabo z 211-110/-111/-120/-121, črne

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Promjer kabela (mm)
2,5-6
Utisak
Brez
Materijal
Plastika
Dužina (mm)
12
Širina (mm)
4
Boja
Crna
Način montaže
Zaustaviti

Ostali podaci ili svojstva

S tekstnim poljem
Da
Promjer žile (mm)
3,7-5,9
Vrsta
Tankozidno
Nazubljivanje
Bez
Transpaerntno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije