Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Oznaka redne stezaljke WAGO bez BIJ

Šifra: 2755497

EAN: 4017332277068

WAGO

209-113

No product image

Kartonski znaki, za laserski tiskalnik 9,5 x 25 mm, beli

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Utisak
Bez
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Oprema za kodiranje
Horizontalno i vertikalno
Dimenzije rastera (mm)
28,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije