Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Oznaka redne stezaljke WAGO TOPJOB 793-503 5 - 17.5 mm Brojevi 11 ... 20 (10x) BIJ

Šifra: 2735723

EAN: 4017332529709

WAGO

793-503

No product image

Oznaka redne stezaljke WAGO 793-503 5 – 17,5 mm Brojevi 11... 20 (10x) BIJELA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO TOPJOB
Utisak
Brojevi
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Oprema za kodiranje
Vodoravno
Dimenzije rastera (mm)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije