Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Palica s navojem nVent CADDY M8 1000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2727282

EAN: 3479775925905

ERICO EUROPE

592590 - 050M81000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Dimenzije navoja (metrički)
M8
Dužina (mm)
1000
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
4.6/5.6 (čelik)
Vrsta navoja
Metrički

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije