Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal DLP 65mm 150mm 2000mm Plastika BIJ 9003

Šifra: 2609848

EAN: 3245060104337

LEGRAND

010433 - DLP 65

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Širina (mm)
65
Visina (mm)
150
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela
RAL broj
9003

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Isporučeni gornji dijelovi
Ne
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
130
Simetrično
Da
Pravokutna konstrukcija
Da
Kvaliteta materijala
PVC
Izvedba stražnje stijenke (unutarnja strana)
Perforirano
Sa zaštitnom folijom
Da
Broj priključnih razdvojnih zidova
3
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Raspon
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
8200
Dubina (mm)
65
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije