Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal Elba AT 110mm 72mm 2000mm čelik BIJ RAL 9010

Šifra: 1051090

EAN: 3830022070005

ELBA

1100721 - AT 110/72

No product image

Parapetni kanal Elba AT 110 mm 72 mm 2000 mm čelik Bijela 9010

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Širina (mm)
110
Visina (mm)
72
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
bijela
RAL broj
RAL 9010

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije