Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann GS-S90110RW 110mm 2000mm čelik Čista bijela Neobrađeno RAL 9010 bezhalogen

Šifra: 2761670

EAN: 4012195659389

Obo Bettermann

6277100 - GS-S90110RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
110
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
Čista bijela
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 9010
Bez halogena
brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Isporučeni gornji dijelovi
Ne
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
76,5
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Simetrično
Da
Pravokutna konstrukcija
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Izvedba stražnje stijenke (unutarnja strana)
Sa stegama
Sa zaštitnom folijom
Da
Broj priključnih razdvojnih zidova
1
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Koristivi poprečni presjek (mm2)
8300
Dubina (mm)
90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije