Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal Obo Bettermann LKM60100FS 100mm 63,7mm 2000mm čelik prirodna Neprekinuto cinčanje nije bez halogen

Šifra: 2734966

EAN: 4012196312139

Obo Bettermann

6247113 - LKM60100FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Visina (mm)
63,7
Dužina (mm)
2000
Materijal
Čelik
Boja
Prirodna boja
Površina
Neprekinuto cinčanje
Bez halogena
ni brezhalogen

Ostali podaci ili svojstva

Sa zaštitnom folijom
brez zaščit.folije
Broj priključnih razdvojnih zidova
1
S poveznikom kabela
s kanalnim priklj.
Sa stezaljkom za držanje kabela
z objemko za kabel

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije