Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Parapetni kanal TEM ČATEŽ MA 130mm 65mm 2000mm ALU BIJ Unipack

Šifra: 1216889

EAN: 3870927005856

TEM ČATEŽ

RT20PW-U - 4728709

No product image

BAZA KANALA MA 130x65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Izvedba
MA
Širina (mm)
130
Visina (mm)
65
Dužina (mm)
2000
Materijal
Aluminij
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije