Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka BizLine 12mm 5mm 700N 10m 0,7mm

Šifra: 2854054

EAN: 3700882181534

BizLine

BIZ 710590

No product image

Prethodno oblikovana Bizline traka 12x0,7mm 10m, pocinčana

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
12
Promjer perforacije (mm)
5
Teret prekida (N)
700
Dužina (m)
10
Debljina trake (mm)
0,7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije