Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka BizLine 17mm 6,3mm 1000N 10m 0,7mm

Šifra: 2854055

EAN: 3700882181541

BizLine

BIZ 710591

No product image

Izrađena Bizline traka 17x0,7mm 10m, pocinčana

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Širina (mm)
17
Promjer perforacije (mm)
6,3
Teret prekida (N)
1000
Dužina (m)
10
Debljina trake (mm)
0,7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije