Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka nVent CADDY 19mm čelik 6,5mm 750N 10m prevlečen s PVC

Šifra: 1124548

EAN: 4034437237018

ERICO EUROPE

400430 - SBPC19

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Širina (mm)
19
Materijal
Čelik
Promjer perforacije (mm)
6,5
Teret prekida (N)
750
Dužina (m)
10

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Obloženo plastikom
Boja
Prirodna boja
Izvedba
S perforacijom
Broj redova perforacije
1
Smjer rupa
Križno
Perforacija
Okruglo
Širina perforacije (mm)
6,5
Dužina perforacije (mm)
6,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije