Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Perforirana traka Obo Bettermann 5062 LIII26 FS 26x1mm čelik 9mm 10m

Šifra: 1102105

EAN: 4012195774662

Obo Bettermann

1475762 - 5062 LIII26 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
26x1
Materijal
Čelik
Promjer perforacije (mm)
9
Dužina (m)
10

Ostali podaci ili svojstva

Površina
Neprekinuto cinčanje
Izvedba
S perforacijom
Perforacija
Okruglo
Širina perforacije (mm)
9

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije