Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom EDGE S LED se ne može zamijeniti 24W 4000K 2585lm LED driver BIJ kvadratno 280x280mm IP54 sa senzorom kretanja 230V A++

Šifra: 2747979

EAN: 5902869518311

AWEX

EDSE24/WS/4000

No product image

Plafonijera sa senzorom EDGE S LED, kvadratna, dimenzije 280 x 280 mm, bijele boje, snage 24 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 2585 lumena, LED driver, sa zaštitom IP54 i senzorom pokreta.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EDGE S
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
24
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2585
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
280x280
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Sa senzorom pokreta
s senzorjem gibanja
Nazivni napon (V)
230
Klasa energetske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije