Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom ROBUS OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED se ne može zamijeniti 8/12/18W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 930-1980lm LED driver BIJ Oblo fi 230mm IP54 Da Ne

Šifra: 2847506

EAN: 5391370088954

LED Group

RHVXCCT3P-01 - Ohio Multiwattage

No product image

Stropna svjetiljka s OHIO MULTIWATTAGE CCT3 LED senzorom ima snagu od 8/12/18W, prekidač koji određuje boju svjetla po vašem izboru: 3000K/4000K/6500K, svjetlosni tok prema boji svjetlosti od 930-1980 lm, ovalnog je oblika fi 230mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
8/12/18
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
930-1980
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Oblo
Dužina (mm)
fi 230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Sa senzorom pokreta
Da
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
120
Nazivni napon (V)
100-240
Nazivna struja (mA)
40-80
Klasa energetske učinkovitosti
E

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
105
Visina/dubina (mm)
55
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
7,3
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
25000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
137
Faktor snage
0,8
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
60
Unificirani omjer blještanja (UGR)
29
Podesiva temperatura boje
Položaji

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije