Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Plafonjera sa senzorom ZEBRA LED se ne može zamijeniti 11/13/15/17W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 1200/1450/1700/2000lm LED driver BIJ Okruglo Nadžbukno fi 308mm IK10 IP66

Šifra: 2850617

EAN: 3701395167725

ZEBRA

ZEB BLK 002

No product image

Stropna/stenska plafonjera z robustnim pokrovom za zaščito pred tatovi 10-16 W 3000-6500 K - S senzorjem mikrovalov in senzorjem dnevne svetlobe

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
11/13/15/17
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1200/1450/1700/2000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
fi 308
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Sa senzorom pokreta
DA
Kut zrake
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije