Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - CPE modul SIMATIC S7-1500 CPU 1512C-1 PN 24V DC 32DI 32DO 5AI 2AO

Šifra: 2782282

EAN: 4047623408642

SIEMENS

6ES7512-1CK01-0AB0 - CPU 1512C-1 PN

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1500
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Broj digitalnih ulaza (DI)
32
Broj digitalnih izlaza (DO)
32
Broj analognih ulaza (AI)
5
Broj analognih izlaza (AO)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije