Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. LOGO!-v8 24V AC/DC 4DI 4DO RLY

Šifra: 2713513

EAN: 4034106029449

SIEMENS

6ED1055-1HB00-0BA2 - 6ED10551HB000BA2

No product image

LOGOTIP! DM8 24R za LOGO! 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!-v8
Broj digitalnih ulaza (DI)
4
Broj digitalnih izlaza (DO)
4
Vrsta digitalnog izlaza
Rele

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
42114
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
42114
Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
42126
Dopušteni napon na ulazu (V)
0
Vrsta ulaznog napona
AC / DC
Izlazna struja (A)
5
Dopušteni napon na izlazu (V)
0
Vrsta izlaznog napona
AC / DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Prikladno za zamjenu signala (ms)
od 15 do 15
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
36
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
55

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije