Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. LOGO!-v8 24V DC 8DI 8DO RLY

Šifra: 2600169

EAN: 4034106029500

SIEMENS

6ED1055-1NB10-0BA2 - 6ED10551NB100BA2

No product image

LOGOTIP! DM16 24R za LOGO! 8

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!-v8
Broj digitalnih ulaza (DI)
8
Broj digitalnih izlaza (DO)
8
Vrsta digitalnog izlaza
Rele

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
od 204 do 288
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
2
Dopušteni napon na ulazu (V)
od 0 do 288
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazna struja (A)
5
Dopušteni napon na izlazu (V)
od 0 do 265
Vrsta izlaznog napona
AC / DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Prikladno za zamjenu signala (ms)
od 15 do 15
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
71,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
58

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije