Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-1200 16DI 16DO RLY

Šifra: 1216637

EAN: 6940408102019

SIEMENS

6ES7223-1PL32-0XB0 - 6ES72231PL320XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24 V DC, DQ 16x relej

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj digitalnih ulaza (DI)
16
Broj digitalnih izlaza (DO)
16
Vrsta digitalnog izlaza
Rele

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
od 204 do 288
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
4
Dopušteni napon na ulazu (V)
od 0 do 30
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazna struja (A)
2
Dopušteni napon na izlazu (V)
od 5 do 250
Vrsta izlaznog napona
AC / DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Prikladno za zamjenu signala (ms)
od 2 do 128
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
70
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije