Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-1200 4DO TRN 5VDC 200KHZ

Šifra: 2608785

EAN: 6940408100824

SIEMENS

6ES7222-1AD30-0XB0 - 6ES72221AD300XB0

No product image

SIMATIC S7-1200 SB 1222, DQ 4x5 V DC 200 kHz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-1200
Broj digitalnih izlaza (DO)
4
Vrsta digitalnog izlaza
Transistor

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Mogu se konfigurirati digitalni ulazi
Da
Mogu se konfigurirati digitalni izlazi
Da
Izlazna struja (A)
0,1
Dopušteni napon na izlazu (V)
od 6 do 425
Vrsta izlaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
Ne
Sposobnost redundancije
Ne
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s vijkom/oprugom
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
ATEX zaštita od plina i eksplozije, kat. 3G
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
38
Visina (mm)
62
Dubina (mm)
21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije