Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-300 120, 230 AC 16DO RLY

Šifra: 1122715

EAN: 4025515067412

SIEMENS

6ES7322-1HH01-0AA0 - 6ES73221HH010AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-300
Broj digitalnih izlaza (DO)
16
Vrsta digitalnog izlaza
Rele

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Izlazna struja (A)
2
Dopušteni napon na izlazu (V)
0
Vrsta izlaznog napona
AC / DC
Sposobnost redundancije
redundanca
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije