Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-300 120, 230 AC 32DO TRIAC

Šifra: 1163762

EAN: 4025515069904

SIEMENS

6ES7322-1FL00-0AA0 - 6ES73221FL000AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-300
Broj digitalnih izlaza (DO)
32
Vrsta digitalnog izlaza
TRIAC

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
102
Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
102
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Izlazna struja (A)
1
Dopušteni napon na izlazu (V)
0
Vrsta izlaznog napona
AC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
brez zaščite in izho
Sposobnost redundancije
redundanca
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
80
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
117

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije