Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-300 16DI 16DO Tranzistor

Šifra: 1137295

EAN: 4025515061120

SIEMENS

6ES7323-1BL00-0AA0 - 6ES73231BL000AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-300
Broj digitalnih ulaza (DI)
16
Broj digitalnih izlaza (DO)
16
Vrsta digitalnog izlaza
Tranzistor

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Ulazna struja pri signalu 1 (mA)
7
Dopušteni napon na ulazu (V)
-30
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazna struja (A)
0,5
Dopušteni napon na izlazu (V)
0
Vrsta izlaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
z zaščito in izhodi
Sposobnost redundancije
redundanca
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
40
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije