Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. SIMATIC S7-400 32DO TRN

Šifra: 1116570

EAN: 4025515128946

SIEMENS

6ES7422-1BL00-0AA0 - 6ES74221BL000AA0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-400
Broj digitalnih izlaza (DO)
32
Vrsta digitalnog izlaza
Transistor

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri DC (V)
42244
Vrsta napon opskrbnog napona
DC
Izlazna struja (A)
0,5
Dopušteni napon na izlazu (V)
0
Vrsta izlaznog napona
DC
Zaštita od kratkog spoja, dostupni izlazi
z zaščito in izhodi
Sposobnost redundancije
redundanca
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina (mm)
25
Visina (mm)
290
Dubina (mm)
210

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije