Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - digitalni mod. WAGO 2DO TRN 24VDC 2,0A

Šifra: 2732070

EAN: 4045454586652

WAGO

750-502

No product image

Programibilni logični upravljači WAGO imaju 2 digitalna izlazna kanala, ulazni napon je 24 VDC te izlazna struja kanala 2,0 A.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj digitalnih izlaza (DO)
2
Vrsta digitalnog izlaza
Transistor

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije