Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - funkcijski mo. SCHNEIDER 6

Šifra: 2624584

EAN: 3595863910148

SCHNEIDER ELECTRIC

BMXEHC0200 - Automation controlle

No product image

Modul brojača velike brzine M340 - 2 kanala

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj funkcija
6

Ostali podaci ili svojstva

Sposobnost redundancije
Ne
Prikladno za brojenje
Da
Prikladno za vaganje
Ne
Prikladno za regulaciju temperature
Ne
Prikladno za kontrolu zavarivanja
Ne
Prikladno za regulaciju tlaka
Ne
Prikladno za NC
Ne
Prikladno za detekciju pozicije
Da
Prikladno za CNC
Ne
Prikladno za SSI
Ne
Prikladno za utvrđivanje inkrementalne vrijednosti
Da
Prikladno za utvrđivanje apsolutne vrijednosti
Ne
Prikladno za kontrolu protoka
Da
Prikladno za mjerenje protoka
Da
Prikladno za kontrolu željeznice
Da
Prikladno za upravljanje grebenom
Ne
Prikladno za leteću pilu
Ne
Prikladno za višesmjerno upravljanje
Da
Prikladno za jednosmjerno upravljanje
Da
Prikladno za višesmjerno pozicioniranje
Da
Prikladno za jednosmjerno pozicioniranje
Da
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Bez
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
Ne
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
Ne
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
32
Visina (mm)
103,76
Dubina (mm)
92
SIL prema IEC 61508
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije