Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - funkcijski mo. SIMATIC S7-300 MODUL ZA BROJANJE do 500kHz

Šifra: 1188206

EAN: 4025515069324

SIEMENS

6ES7350-1AH03-0AE0 - FM 350-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-300

Ostali podaci ili svojstva

Sposobnost redundancije
brez redundance
Prikladno za brojenje
Primerno za štetje
Prikladno za vaganje
ni primerno za tehta
Prikladno za regulaciju temperature
brez reg.temp.
Prikladno za kontrolu zavarivanja
ni primerno za nadzo
Prikladno za regulaciju tlaka
ni primerno za nadzo
Prikladno za NC
ni primerno za NC
Prikladno za detekciju pozicije
ni funkc.elektr.pozi
Prikladno za CNC
ni primerno za CNC
Prikladno za SSI
ni primerno za SSI
Prikladno za utvrđivanje inkrementalne vrijednosti
Prim.za inkr.zajem p
Prikladno za utvrđivanje apsolutne vrijednosti
ni za absol.vred.pok
Prikladno za kontrolu protoka
ni možen nadzor pret
Prikladno za mjerenje protoka
ni za merjenje preto
Prikladno za kontrolu željeznice
neprim. za krmil.pot
Prikladno za upravljanje grebenom
ni za cam nadzor
Prikladno za leteću pilu
ni za žago na tek.tr
Prikladno za višesmjerno upravljanje
neprim. za krmil.pot
Prikladno za jednosmjerno upravljanje
neprim.za nadzor več
Prikladno za višesmjerno pozicioniranje
neprim.za pozic.več.
Prikladno za jednosmjerno pozicioniranje
ni možno poz.ene osi
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
brez agent delov.
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
brez age.delovanja
Širina (mm)
40
Visina (mm)
125
Dubina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije