Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - kabelski prik. SCHNEIDER 1,8m

Šifra: 2618346

EAN: 3389110704020

SCHNEIDER ELECTRIC

SR2CBL06 - Automation panel off

No product image

Adapter za povez. s USB-ulazom na osob. rač. – duž. kabela 1,8 m – 1 muš. priklj.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina (m)
1,8

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
PLC programski uređaj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije