Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - kabelski prik. SCHNEIDER 1m

Šifra: 2618438

EAN: 3389110709919

SCHNEIDER ELECTRIC

ABFT20E100 - Automation controlle

No product image

Diskretni I/O priključni kabel – 1 m – za modularni osnovni upravljač

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina (m)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
PLC ostali uređaji
Prikladno za ulaznu kartu SPS
Da
Prikladno za izlaznu kartu SPS
Da
Prikldno za digitalne signale
Da
Prikladno za analogne signale
Ne
Izvedba električnog priključka, na strani polja
Ostalo
Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije