Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - kabelski prik. SCHNEIDER 3m

Šifra: 2618393

EAN: 3389110705348

SCHNEIDER ELECTRIC

ABFM32H300 - Automation controlle

No product image

Kabelski konektor – 3 m – za Modicon Quantum

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Dužina (m)
3

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
PLC ostali uređaji
Prikladno za ulaznu kartu SPS
Da
Prikladno za izlaznu kartu SPS
Da
Prikldno za digitalne signale
Ne
Prikladno za analogne signale
Da
Izvedba električnog priključka, na strani polja
Ostalo
Izvedba električnog priključka, na strani kućišta
Ostalo
Broj polova
32

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije