Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - logički modul LOGO!-v8 prikazovalnik ETH+WEBserver 115/230V 100-253V AC/DC 8DI 4DO 4RLY

Šifra: 2849599

EAN: 4034106034436

SIEMENS

6ED1052-1FB08-0BA2 - 230RCE

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOGO!-v8
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
115/230
Opskrbni napon pri DC (V)
100-253
Vrsta napon opskrbnog napona
AC / DC
Broj digitalnih ulaza (DI)
8
Broj digitalnih izlaza (DO)
4
S izlazom releja (RLY)
4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije