Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - logički modul SCHNEIDER 100V AC s izlaznim relejemRLY

Šifra: 2617117

EAN: 3389110550054

SCHNEIDER ELECTRIC

SR3PACK2FU - Automation panel off

No product image

Modularni pam. relej Zelio Logic – komplet „discovery“ – 26 I O – 100 do 240 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
100
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
S izlazom releja (RLY)
z izh.relejem

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
100
Struja uklapanja (A)
0,01
Broj HW sučelja, serijski broj RS-232
1
S optičkim sučeljem
brez opt.vmesnik.
Podržava protokol za TCP/IP
ne podpira TCP/IP
Podržava protokol za PROFIBUS
ni za PROFIBUS
Podržava protokol za CAN
ni za CAN
Podržava protokol za INTERBUS
ni za INTERBUS
Podržava protokol za ASI
ni za ASI
Podržava protokol za KNX
ni za KNX
Podržava protokol za MODBUS
ni za MODBUS
Podržava protokol za Data-Highway
ni za širokpasovne l
Podržava protokol za DeviceNet
ni za DeviceNet
Podržava protokol za SUCONET
ni za SUCONET
Podržani protokol za LON
ni za LON
Podržava protokol za PROFINET IO
ne podpira Profinet
Podržava protokol za PROFINET CBA
ne podpira Profinet
Podržava protokol za SERCOS
ni za SERCOS
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
ne podpira Found.
Podržava protokol za EtherNet/IP
ne podpira Ethernet
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
ne podpira AS
Podržava protokol za DeviceNet Safety
ne podira DeviceNet
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
ni za INTERBUS safet
Podržava protokol za PROFIsafe
ne podpira ProfiSafe
Podržava protokol za SafetyBUS p
brez kontrolne enote
Podržava protokol za sabirničke sustave
ni za druge sist.
Radijski standard Bluetooth
ni Bluetooth radij.s
Radijski standard WLAN 802.11
ni Wi-Fi 802,11
Sposobnost redundancije
brez redundance
Sa zaslonom
s prikazom
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Osnovni uređaj
osnovna naprava
Produživo
razširljiv
Uređaj za proširivanje
brez razširitve napr
S tajmerom
s timerjem
Moguća montaža na nosivu šinu
možna mont.letve
Moguća montaža na zid / izravna montaža
stensko neposredno
Moguća ugradnja sprijeda
montaža spredaj ni m
Moguća montaža na stalak
brez montaže stojala
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ia)
brez agent delov.
Pripadajuće radno sredstvo (Ex ib)
brez age.delovanja
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Širina (mm)
125
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
59,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije