Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje SIMATIC S7-400 24/48/60V DC 5V DC 10A ATEX

Šifra: 2728645

EAN: 4019169122986

SIEMENS

6ES7405-0KA02-0AA0 - PS 405

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC S7-400
Ulazni napon pri DC (V)
24/48/60
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazni napon pri DC (V)
5
Vrsta izlaznog napona
DC
Maks. izlazna struja pri DC (A)
10

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije