Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje SIPLUS S7-1200 120/230V AC 24V 2,5A

Šifra: 2606004

EAN: 4042948509319

SIEMENS

6AG1332-1SH71-7AA0 - PM1207

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIPLUS S7-1200
Ulazni napon pri AC 50 Hz (V)
120/230
Vrsta ulaznog napona
AC
Izlazni napon pri DC (V)
24
Maks. izlazna struja pri DC (A)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije