Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

PLC kontroler - napajanje WAGO EX-i 24V DC 24V DC 1A

Šifra: 2725095

EAN: 4045454961909

WAGO

750-606 - Ex

No product image

Programibilni logični upravljači WAGO Ulazni napon je 24VDC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Ulazni napon pri DC (V)
24
Vrsta ulaznog napona
DC
Izlazni napon pri DC (V)
24
Vrsta izlaznog napona
DC
Maks. izlazna struja pri DC (A)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije