Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

6 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2633248, EAN: 3303430135777
SCHNEIDER ELECTRIC
13577

Ploča brojila SCHNEIDER Za 3x 1P brojač W600 5M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204377, EAN: 3831105202245
PREBIL PLAST
UŠPP

Ploča brojila PREBIL PLAST UNIVERZALNA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1001183, EAN: 3838895006572
ETI
001117001 - MP0

Ploča brojila DIDO mala 250 250mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1001184, EAN: 3838895006589
ETI
001117002 - VP0

Ploča brojila DIDO velika 370mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727256, EAN: 3838895007104
ETI
001117004 - MP

Ploča brojila DIDO mala brez ogrodja 250mm 200mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744066, EAN: 3838895822752
ETI
001101197 - ENB2

Ploča brojila DIDO Velika s uvodnicama 370mm 210mm SIV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije