Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Pločica za pričvršćivanje BM nosač za kravate do 9,0 mm (pakiranje = 100 kom) 22mm 18mm 10,8mm 9mm 5,2mm -40-85ST.C BIJ

Šifra: 1118218

EAN: 8013629109063

BM

B0906 - BM B0906

No product image

Nosač vezica BM 22 mm 16 mm BI pak 100 komada

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Dužina (mm)
22
Širina (mm)
18
Visina (mm)
10,8
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
9
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
5,2
Temperatura primjene (ST.C)
-40-85
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Za maks. promjer snopa (mm)
3
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije